801しわ加工袖付カットクロスロング

801しわ加工袖付カットクロスロング - ワークス

特別仕様の袖長タイプのカットクロス。袖口が深いので、カットした毛が袖口から入らず、お客様に不快な思いをさせない。シワ加工でさらりと髪の毛が落ちやすく作業の邪魔にならない♪カットの後もスムーズに次の作業に移れるので美容師さんに人気のクロス。また肌への密着が少ないので着心地もいい。クロスの縁がラウンド型なので、座った際に前側が長めになり切った髪が流れ落ちる。ゆったりサイズ&ワイドタイプでソファごとすっぽり。

仕様●留部:マジックテープ(首・腰2点で留める)●タグ:有材質ナイロン加工撥水グリーン購入法適合内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68534107801ブラック
5,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
68534116801ブラウン
5,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
68534125801ピンク
5,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする