ワークス
201カラークロス(袖無)
丈が長く、大きなゆったりサイズだから男性でも余裕でスッポリカバーできる。手触りも滑らかでまとわりつき感がなく着心地が良い。ヘアダイ用としても使用可能。
用途
シャンプー・カット・パーマ兼用。
仕様
●留部:マジックテープ(首2点で留める)●タグ:有
材質
ナイロン100%
色
ブラウン
加工
防水
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68534491
201
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください