菊星 アクノンプロファイン

菊星 アクノンプロファイン - 菊星

約3万本のファインマイクロファイバーで、キメ細かい繊細な泡を作り出す。毛の表面に凹面を作りスピーディーな泡立ちを実現。毛の臭いもなく、しっかり乾燥し、抗菌効果も。泡立ち、泡キメ、泡持ちに自信あり。敏感肌の方やレディースシェービングにも。

付属品マグネット付長さ(mm)110材質(毛)ポリエステル材質(ハンドル)プラスティック直径(mm)26グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68534317-
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェービング用品/剃刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする