曜日別特売

タオルウォーマー前開きSサイズ02

タオルウォーマー前開きSサイズ02 - ワークス

「省スペース」なのに「十分な収納力」のスタンダードタイプ。おしぼりなら25~30本、タオルなら10~12本収納可能。

質量(kg)4ホワイト消費電力(W)130定格電圧(V)AC100 50/60Hz温度(℃)65~75コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×280×260庫内寸法(mm)幅×奥行×高さ:255×200×150グリーン購入法適合内容量1台
注意
※保証6ヶ月間
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68534001-
9,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする