TAKMAN
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3.9MΩ 橙白黒黄茶
寸法(mm)
抵抗値:6.3±0.5
定格電力(W)
0.25
カラーコード
橙白黒黄茶
抵抗(MΩ)
3.9
温度係数
100
最大使用電圧(V)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±1
最大過負荷電圧(V)
700
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68555378
RMG25FX3R9M
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください