金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3.3MΩ 橙橙黒黄茶

金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3.3MΩ 橙橙黒黄茶 - TAKMAN
寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード橙橙黒黄茶抵抗(MΩ)3.3温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555369RMG25FX3R3M
オープン
99
109(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする