日本ケミコン
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 1500uF(105℃・超低Z・超低ESR)
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
35
ケース寸法(mm)
12.5×30
寿命
6000hrs
静電容量
1500μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
0.013(20℃-100KHzMAX)
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.12
定格リプル電流(mArms)
3450
リード線径(Φmm)
0.6
リード間隔(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68553881
EKZH350ELL152MK30S
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください