曜日別特売

高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 63V 680uF(105℃・低Z品)

高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 63V 680uF(105℃・低Z品) - 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 63V 680uF(105℃・低Z品) - 日本ケミコン
使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)63ケース寸法(mm)16×30静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.1定格リプル電流(mArms)1720パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68553619ELXY630ELL681ML30S
オープン
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
68553680ELXV630ELL681ML30S
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする