日本ケミコン
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 63V 1000uF(105℃・低Z品)
使用温度範囲(℃)
-55~+105
定格電圧(V)
63
ケース寸法(mm)
16×40
静電容量
1000μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.1
定格リプル電流(mArms)
2070
パッケージ
ラジアル
リード線径(Φmm)
0.8
リード間隔(mm)
7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68553671
ELXV630ELL102ML40S
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください