日本ケミコン
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 100uF(105℃・低Z品)
使用温度範囲(℃)
-55~+105
定格電圧(V)
100
静電容量
100μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.08
パッケージ
ラジアル
リード線径(Φmm)
0.6
リード間隔(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース寸法(mm)
定格リプル電流(mArms)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68553637
ELXV101ELL101MJ30S
10×30
955
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68553646
ELXV101ELL101MK20S
12.5×20
890
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください