GB[制御機器]
EC3コネクタ オス
色
青
使用温度範囲(℃)
-20~+120
定格電圧(V)
DC500
コネクタ形状
オス
最大電流(A)
50
ピン数(ピン)
2
難燃性
UL94V-0
適合電線
12AWG
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68558318
EC3-M
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください