MC-8 2.4GHz MX-F MAKE-C ESCスペシャルセット

MC-8 2.4GHz MX-F MAKE-C ESCスペシャルセット - 近藤科学MC-8 2.4GHz MX-F MAKE-C ESCスペシャルセット - 近藤科学MC-8 2.4GHz MX-F MAKE-C ESCスペシャルセット - 近藤科学

MD-2、電源ユニットとさらにMD-1(ニュートラルブレーキ仕様)が2つ付属するお得なセットです。
モータを4つ使用するマシンにお勧めです。

対応
【送信機 MC-8】受信機:MR-8 ※KRR-1、KRR-5FHは使用できません
【受信機 MR-8】送信機:MC-8 ※KRC-5FHなどMC-8以外の送信機とは通信できません。
セット内容送信機:マルチコントローラーMC-8 ×1、受信機:マルチレシーバーMR-8 ×1、ESC:MD-2(ツインモーターミキシングESC) ×1、MD-1(ニュートラルブレーキ仕様) ×2、電池ボックス+スイッチ:電源ユニット ×1寸法(mm)【送信機 MC-8】150.0×84.5×61.0、【受信機 MR-8】27.0×28.0×15.0質量(g)【送信機 MC-8】145.5(電池含まず)、【受信機 MR-8】7.0電源【送信機 MC-8】単4乾電池、単4型充電式電池×4本(別売)/【受信機 MR-8】3.0~6.6Vチャンネル数【送信機 MC-8】8(スティック操作4系統+スイッチ操作4系統)/【受信機 MR-8】8使用電源【受信機 MR-8】乾電池、または充電式電池 (Ni-MH 3~5s、Li-Fe 1~2s、Li-Po 1s)消費電流(mA)【送信機 MC-8】50以下/【受信機 MR-8】40以下(受信動作時)使用時間【送信機 MC-8】連続17時間以上使用可能(条件により異なります)ケーブル【受信機 MR-8】3.3V受信周波数【受信機 MR-8】2.4GHz電波到達距離(m)【送信機 MC-8】片翼50 ※環境や受信アンテナ状態により増減します送信周波数(GHz)【送信機 MC-8】2.4内容量1セット
注意
※リチウム電池使用の場合は電圧低下にご注意ください。
※異なる種類の電池を混在して使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6855494010718
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする