ダイヤトレンド
光トランシーバー 1000M LCコネクタ
仕様
最大伝送距離:550m
外形寸法(mm)
13.3×57.5×8.5
本体質量(g)
19
波長(nm)
光:850
コネクタ
2芯LC
通信速度
1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~85
ファイバータイプ
マルチモード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68553470
DSFP-GMX5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください