SIM7080Gを搭載したCAT-M/NB-IoTとGNSS用のユニット
CAT-MとNB-IoTの2モードに対応したワイヤレス通信モジュールです。SIM7080Gモジュールを搭載しており、国際的なCAT-M/NB-IoT帯域とGNSSに対応しています。シリアル通信とATコマンドコントロールを採用し、複数の通信プロトコルにも対応しています。デュアルSMA外部アンテナインターフェース(LTE+GNSS)を採用しているため、通信品質と信号強度が向上しています。リモコン、遠隔モニタリング、IoT用途に適しています
通信と測位に最適化したデュアルSMAアンテナインターフェース
世界中をカバーできるCat-M/NB-IoTモード
Cat-M:上り 1119kbps、下り 589kbps
NB-IoT:上り 150kbps、下り 136kbps
対応プロトコル:TCP/UDP/HTTP/HTTPS/TLS/DTLS/PING/LWM2M/COAP/MQTTなど
認証など:Softbank/Telec/RoHS/REACH/JATE/Docomo/KDDI/RCM/CE(RED)/GCF Deutsche Telekom/FCC/PTCRB/AT&T/Verizon/T-Mobile/US Cellular/IC
GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo
マイクロSIMカードスロット
2タイプの電源供給
外部DC 9~24V(5.5/2.1mm DCソケット)入力
9~24V - 5V変換用ビルトインDC/DC回路
HY2.0-4Pケーブルでの外部DC5V電源
通信インターフェース:UART(3.3V TTL)、ATコマンドコントロール
開発環境:Arduino IDE、UIFlow
専用取り付け穴 ×4


