900首 カットクロス(袖付)

900首 カットクロス(袖付) - ワークス

美容師の声から生まれた、首にぴったりフィットするカットクロス。ウェットスーツ素材が首にジャストフィット&サイド2点留めのクロスなので首・背中に毛が入らない。毛を付着させないシワ加工済み。

仕様●留部:マジックテープ※首・脇・脇下3点留め(サイド2点留め)●タグ:有材質ナイロンブラウン大きく広がるラウンド型加工撥水・シワ首廻り(cm)約28-58前丈(cm)120グリーン購入法適合後丈(cm)81内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68534509900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする