T.SIN(テイシン電機)
黄銅スペーサー M4用 5mm
材質
黄銅
形状
中空:ネジ(両端)
外形寸法(mm)
対辺7×5
適合ねじ
M4
対応ねじ
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68567077
SBB405
オープン
¥
74
¥
81
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください