K型パドルロッカスイッチ 単極双投 ON-(ON)PC端子

K型パドルロッカスイッチ 単極双投 ON-(ON)PC端子 - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
備考操作部は別売となります。極数単極双投定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC端子表示【操作部】別売操作部形状別売操作部色別売スイッチ特性ON-(ON)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68570690A-15KP
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする