曜日別特売

K形パドルロッカスイッチ(Aシリーズ)

K形パドルロッカスイッチ(Aシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)K形パドルロッカスイッチ(Aシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)K形パドルロッカスイッチ(Aシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)K形パドルロッカスイッチ(Aシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)K形パドルロッカスイッチ(Aシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)K形パドルロッカスイッチ(Aシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)K形パドルロッカスイッチ(Aシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)K形パドルロッカスイッチ(Aシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
シリーズA操作部形状別売RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全48種類を絞り込む
極数
48種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
極数
使用温度範囲(℃)
機能
形名
電流容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568809A-12KV単極-30~+85ON-ONA-12KV【詳細表示用】0.4VA / 28V
オープン
519
571(税込)
11日以内出荷
返品不可
68568818A-13KB単極-30~+85ON-OFF-ONA-13KB【詳細表示用】0.4VA / 28V
オープン
529
582(税込)
11日以内出荷
返品不可
68568827A-13KH単極-30~+85ON-OFF-ONA-13KH【詳細表示用】0.4VA / 28V
オープン
549
604(税込)
11日以内出荷
返品不可
68568836A-13KP単極-30~+85ON-OFF-ONA-13KP【詳細表示用】0.4VA / 28V
オープン
479
527(税込)
11日以内出荷
返品不可
68568845A-13KV単極-30~+85ON-OFF-ONA-13KV【詳細表示用】0.4VA / 28V
オープン
549
604(税込)
11日以内出荷
返品不可
68568861A-15KH単極-30~+85ON-(ON)A-15KH【詳細表示用】0.4VA / 28V
オープン
549
604(税込)
11日以内出荷
返品不可
68568870A-15KV単極-30~+85ON-(ON)A-15KV【詳細表示用】0.4VA / 28V
オープン
549
604(税込)
11日以内出荷
返品不可
68568879A-18KH単極-30~+85(ON)-OFF-(ON)A-18KH【詳細表示用】0.4VA / 28V
オープン
569
626(税込)
11日以内出荷
返品不可
68568888A-18KV単極-30~+85(ON)-OFF-(ON)A-18KV【詳細表示用】0.4VA / 28V
オープン
569
626(税込)
11日以内出荷
返品不可
68568897A-19KB単極-30~+85ON-OFF-(ON)A-19KB【詳細表示用】0.4VA / 28V
オープン
559
615(税込)
11日以内出荷
返品不可
68568906A-19KH単極-30~+85ON-OFF-(ON)A-19KH【詳細表示用】0.4VA / 28V
オープン
569
626(税込)
11日以内出荷
返品不可
68568915A-19KP単極-30~+85ON-OFF-(ON)A-19KP【詳細表示用】0.4VA / 28V
オープン
499
549(税込)
11日以内出荷
返品不可
68568931A-19KV単極-30~+85ON-OFF-(ON)A-19KV【詳細表示用】0.4VA / 28V
オープン
569
626(税込)
11日以内出荷
返品不可
68568940A-1RKH単極-30~+85(ON)-ONA-1RKH【詳細表示用】0.4VA / 28V
オープン
549
604(税込)
11日以内出荷
返品不可
68568949A-1RKV単極-30~+85(ON)-ONA-1RKV【詳細表示用】0.4VA / 28V
オープン
549
604(税込)
11日以内出荷
返品不可
68568958A-1SKH単極-30~+85(ON)-OFF-ONA-1SKH【詳細表示用】0.4VA / 28V
オープン
569
626(税込)
11日以内出荷
返品不可
68568967A-1SKV単極-30~+85(ON)-OFF-ONA-1SKV【詳細表示用】0.4VA / 28V
オープン
569
626(税込)
11日以内出荷
返品不可
68568976A-22KH2極-30/+85ON-ONA-22KH(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
599
659(税込)
11日以内出荷
返品不可
68568985A-22KV2極-30/+85ON-ONA-22KV(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
599
659(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569001A-23KB2極-30/+85ON-OFF-ONA-23KB(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
619
681(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569010A-23KH2極-30/+85ON-OFF-ONA-23KH(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
639
703(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569019A-23KP2極-30/+85ON-OFF-ONA-23KP(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
579
637(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569028A-23KV2極-30/+85ON-OFF-ONA-23KV(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
639
703(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569037A-24KB単極-30/+85ON-ON-ONA-24KB(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
699
769(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569046A-24KH単極-30/+85ON-ON-ONA-24KH(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
719
791(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569055A-24KP単極-30/+85ON-ON-ONA-24KP(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
669
736(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569071A-24KV単極-30/+85ON-ON-ONA-24KV(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
719
791(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569080A-25KB2極-30/+85ON-(ON)A-25KB(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
619
681(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569089A-25KH2極-30/+85ON-(ON)A-25KH(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
639
703(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569098A-25KV2極-30/+85ON-(ON)A-25KV(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
639
703(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569107A-26KB単極-30/+85(ON)-ON-(ON)A-26KB(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
739
813(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569116A-26KH単極-30/+85(ON)-ON-(ON)A-26KH(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
759
835(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569125A-26KP単極-30/+85(ON)-ON-(ON)A-26KP(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
699
769(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569141A-26KV単極-30/+85(ON)-ON-(ON)A-26KV(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
759
835(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569150A-27KB単極-30/+85ON-ON-(ON)A-27KB(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
739
813(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569159A-27KH単極-30/+85ON-ON-(ON)A-27KH(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
759
835(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569168A-27KP単極-30/+85ON-ON-(ON)A-27KP(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
699
769(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569177A-27KV単極-30/+85ON-ON-(ON)A-27KV(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
759
835(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569186A-28KB2極-30/+85(ON)-OFF-(ON)A-28KB(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569195A-28KH2極-30/+85(ON)-OFF-(ON)A-28KH(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
669
736(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569211A-28KV2極-30/+85(ON)-OFF-(ON)A-28KV(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
669
736(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569220A-29KB2極-30/+85ON-OFF-(ON)A-29KB(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569229A-29KH2極-30/+85ON-OFF-(ON)A-29KH(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
669
736(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569238A-29KV2極-30/+85ON-OFF-(ON)A-29KV(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
669
736(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569247A-2RKH2極-30/+85(ON)-ONA-2RKH(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
639
703(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569256A-2RKV2極-30/+85(ON)-ONA-2RKV(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
639
703(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569265A-2SKH2極-30/+85(ON)-OFF-ONA-2SKH(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
669
736(税込)
11日以内出荷
返品不可
68569281A-2SKV2極-30/+85(ON)-OFF-ONA-2SKV(詳細表示用)0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
669
736(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする