NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
K型パドルロッカスイッチ 2極双投 ON-OFF-(ON)PC端子
備考
操作部は別売となります。
極数
2極双投
定格
20mV~28V・0.1mA~0.1A
端子形状
PC端子
表示
【操作部】別売
操作部形状
別売
操作部色
別売
スイッチ特性
ON-OFF-(ON)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68570717
A-29KP
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください