ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(レバー/赤/140000050559)レバー・ロッカスイッチ 2極 ON-ON はんだ端子+付属操作部
セット内容
スイッチ本体【8HD2011-Z】、操作部形状 レバー【140000050559】
備考
操作部【140000050559】 色【赤】のセットです。
極数
2極
定格
AC125V-6A(MAX)
端子形状
はんだ端子
操作部色
赤
スイッチ特性
ON-ON
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作部
表示無
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68566675
8HD2011-Z
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください