JST(日本圧着端子製造)
NHコネクタ 2.5mmピッチベース付ポストサイド型10極(10個入)
ピッチ(mm)
2.5
定格
250V-3A
コネクタ形状
ベース付ポスト(サイド型)
ピン数(ピン)
10極
適合電線
AWG30~AWG22
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565056
BS10P-SHF-1AA*10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください