曜日別特売

16ピン基板用ピンヘッダー[8ピン×2列]

16ピン基板用ピンヘッダー[8ピン×2列] - HIROSE(ヒロセ電機)
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC200列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレートピン数(ピン)16ピン(2×8ピン)材質(端子)/処理ニッケルめっき + 部分金めっき入数1個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68566761HIF3E16PA2.54DSA(71)
オープン
229
252(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする