日本モレックス(molex)
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(10極)10個入
色
白
備考
適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047
ピッチ(mm)
1.25
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
コネクタ形状
リセプタクルハウジング
ピン数(ピン)
10
適合電線
AWG32~AWG26
入数(個)
10
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68572135
510211000
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください