日本モレックス(molex)
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(10極)10個入
510211000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68572135
品番
510211000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
色
白
備考
適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047
ピッチ(mm)
1.25
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
コネクタ形状
リセプタクルハウジング
ピン数(ピン)
10
適合電線
AWG32~AWG26
入数(個)
10