曜日別特売

4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング8極

4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング8極 - 日本モレックス(molex)
ピッチ(mm)
4.2
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
9
コネクタ形状
ハウジング
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6857188939012081
オープン
87
96(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする