日本モレックス(molex)
2.5mmピッチ電線対基板用ウエハーストレートタイプ極数2(10個入)
備考
EngineeringOldPN:5045-02A
ピッチ(mm)
2.5
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ストレート
ピン数(ピン)
2
入数(個)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ハウジング
5051・51191
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68571137
22041021
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください