RV24YN型 2MΩ

RV24YN型 2MΩ - 東京コスモス電機
種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回抵抗(MΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565677RV24YN20SB205
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする