東京コスモス電機
RV30YN型 300kΩ
種別
炭素系
取付
パネル取付
使用温度範囲(℃)
-10~+85
抵抗(kΩ)
300
定格電力(W)
0.6
外形(mm)
Φ31
軸
溝形
シャフト×長さL(Φmm×mm)
6×20
回転数
15000回
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±10
抵抗変化特性
B
機械的回転角度(°)
300±5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565616
RV30YN20SB304
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください