PH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 双極双投 スイッチ部のみ

PH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 双極双投 スイッチ部のみ - サンミューロンPH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 双極双投 スイッチ部のみ - サンミューロン
極数双極双投定格AC125V/AC250V-5.0A端子形状はんだ端子操作部形状別売操作部色別売色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-ON操作部表示なし内容量1個
注意
※操作部は別売となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68567585PH-A2XX1S1
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする