曜日別特売

袖無カラークロス S~L #

袖無カラークロス S~L # - 丸福商会

耐久性に優れた、強力防水加工のクロス。サラッとした着心地がうれしい。豊富な16色のカラーバリエーションも魅力。コレ1枚でサロンワーク全てに使えるオールマイティクロス。

用途シャンプー・カット・パーマ兼用クロス仕様●留部:マジックテープ(首1点で留める)●タグ:有材質ナイロン100%幅(cm)146長さ(cm)133加工強力防水加工首廻り(cm)45前後前丈(cm)97グリーン購入法適合内容量1枚
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68564767-イエロー
2,600
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
68564776-ピンク
2,600
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
68564785-ブルー
2,600
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
68564801-スモークグレー
2,600
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
68564810-ホワイト
2,600
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
68564819-若草
2,600
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
68564828-
2,600
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする