丸福商会
バックシャンプークロス
軽い生地で着心地の良いクロス。ドロッパー部はエチレン/ビニール/アセテート(EVA)で防水加工。
用途
ケープ、シャンプー用
仕様
●留部:マジックテープ(首1点で留める)●タグ:有
材質
ナイロン100%
幅(cm)
85
加工
防水
首廻り(cm)
約34~52
前丈(cm)
26
縦(cm)
ドロッパー:45
横(cm)
ドロッパー:45
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
57、ドロッパー:27
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68564907
-
若草
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
68564916
-
ピンク
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
68564925
-
サーモンピンク
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
68564941
-
イエロー
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください