ノーブランド
UL1007電線 白 AWG18
色
白
サイズ
AWG18
耐熱温度(℃)
80
絶縁耐圧(V)
300
リール長さ(m)
1リール:305
内容量
1本(1m)
注意
※電線のメーカーについて。仕入れタイミングにより、電線メーカーが変更になる場合がございます。ご購入の際にメーカーの指定はできませんのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68563261
UL1007シロAWG18R
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表