ノーブランド
UL1015電線 黄 AWG16 50m巻
アメリカの規格UL1015の電線です。1リール50m
用途
お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です
電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけます
色
黄
サイズ
AWG16
長さ(m)
50
許容電流(A)
10(最大値/18)
耐熱温度(℃)
105
導体
より芯【26/0.26】スズメッキ導体、断面積/1.30SQ(1.25SQ相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
600
内容量
1リール
注意
※電線のメーカーについて。メーカー出荷タイミングにより、阪神電線製と品川電線製が混在する場合がございます。メーカーの指定はできませんのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68563306
UL1015キAWG16L50R
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表