曜日別特売

microSDXCカード UHS-1 U3 CLASS30 A2 256GB

microSDXCカード UHS-1 U3 CLASS30 A2 256GB - Lazos

SDMI (Secure Digital Music Initiative)対応

本体寸法(縦×横×高さHmm)80×35×10入数(個)1データ転送速度UHS-1 U3 VideoSpeedClass30 アプリケーションパフォーマンスクラス2 相当容量(GB)256内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68562536L-B256MSD10-U3V30A2
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする