ToFセンサーボード(SPRESENSE用/標準タイプ)

ToFセンサーボード(SPRESENSE用/標準タイプ) - サンハヤトToFセンサーボード(SPRESENSE用/標準タイプ) - サンハヤトToFセンサーボード(SPRESENSE用/標準タイプ) - サンハヤト

ToFセンサーボード「MM-TOF10-GS」はレーザーと複数の受光素子により、0.01~10mまでの高精度3D距離測定と高速サンプリングが可能です。
SONY製マイコンボード「SPRESENSE」(スプレッセンス)に接続して使用します。
通信はSPIまたはUARTのどちらかを選択できます。
「SPRESENSE」とマイコン間で通信をおこない、データを取得します。
センサーモジュールは、SPRESENSE用カメラボードと同一基盤寸法になっています。

付属品FFCケーブル(150mm、0.5mm pitch 16極)寸法(mm)110×150×48(包装を含む、約)質量(g)51(包装を含む)使用温度範囲+5~+40℃ 但し、結露しないこと本体寸法(mm)センサーモジュール:25.0×24.0×1.6t()、IFモジュール:20.6×22.86×1.6t()型番MM-TOF10-GS入力電源SPRESENSEより給電保管温度(℃)0~+50 但し、結露しないこと入数1セットインターフェイスSPRESENSEのSPI 5ポートまたはUART 2ポートに接続RoHS指令(10物質対応)対応出力デバイスFuLL color LED搭載品IC:Broadcom社製ToFセンサー AFBR-S50MV85G(Laser Class 1)内容量1個
注意
※MM-TOF10-GS/ISのモジュールと、従来品(MM-S50MV)のモジュールを組み合わせて使用することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68567646MM-TOF10-GS
オープン
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする