曜日別特売

Jetson Orin Nanoモジュール 4GB

Jetson Orin Nanoモジュール 4GB - NVIDIA(エヌビディア)

エントリーレベルのエッジ AI演算モジュール
Jetsonファミリの中でNVIDIA Jetson Nanoの後継となるエントリーレベルのAI演算処理モジュールです。NVIDIA AmpereアーキテクチャGPUを採用し、電力効率に優れた小型のフォームファクターで従来のエントリーレベル向けエッジAIの常識を覆す性能を発揮します。前世代のJetson Nanoと比較して最大80倍のパフォーマンス向上を実現し、低価格のコンシューマー製品、リテール アナリティクス、工場向け品質検査機器など、多方面でこれまで以上に複雑なAIモデルを活用できるようになります。

その他【GPU】16基のTensorコア搭載、512コアのNVIDIA AmpereアーキテクチャGPU、【ビデオ エンコード】1~2個のCPUコアで1080p30をサポート、1× 4K60(H.265)、2× 4K30(H.265)、5× 1080p60(H.265)、11× 1080p30(H.265)、【PCIe】1 ×4 + 3 ×1(PCIe Gen3、ルート ポート、エンドポイント)周波数【CPU】 1.5 GHz【GPU】 625MHz機能【AI パフォーマンス】20TOPsメモリー4GB 64ビットLPDDR5、34GB/秒使用CPU6コアArm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU、1.5MB L2 + 4MB L3カメラ仕様最大4台のカメラ (仮想チャネル経由で 8 台)、8レーン MIPI CSI-2、D-PHY2.1(最大 20Gbps)ストレージ- (外部 NVMe をサポート)USBUSB 3.2 Gen2 (10Gbps) ×3、USB 2.0 × 3内容量1個
注意
本製品を購入された方の顧客情報はマクニカ社と共有させて頂きます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568705JETSON-ORIN-NANO-MODULE-4GB
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする