コンパクトでパワフルな組み込み機器用のAI演算モジュール
Jetson Xavier NXは、21TOPSの演算能力により、エッジデバイスにスーパーコンピュータ並みのパフォーマンスを提供します。最新のニューラルネットワークを並列で実行したり、複数の高解像度センサーから得たデータをリアルタイムで処理できます。Jetson Xavier NXはあるゆるAIフレームワークをサポートしており、様々な運用環境ですぐに使用することができます。
384基のNVIDIA CUDAコア、48基のTensorコア、6基のCarmel ARM CPU、2基のNVIDIA Deep Learning Accelerator(NVDLA)エンジンによるパフォーマンスが得られます。59.7GB/秒を超えるメモリ帯域幅、ビデオエンコード/デコードと組み合わせたこれらの特徴により、Jetson Xavier NXは複数のモダンニューラルネットワークを並列実行し、複数のセンサーからの高解像度データを同時処理できる、優れたプラットフォームとなっています。
・Jetson Nanoと同じ70mm×45mmの超小型サイズ
・パワフルな21TOPSのAIパフォーマンス
・複数の電力モードに対応
・低電力モードでは消費電力はわずか10W
・クリティカルな組み込みアプリケーションに最適
その他【GPU】48基のTensorコア搭載、384コア NVIDIA Volta GPU、【PCIe】1 ×1(PCIe Gen3) + 1 ×4(PCIe Gen4)、合計144GT/秒、【ビデオエンコード】2× 4K60 | 4× 4K30 | 10× 1080p60 | 22× 1080p30(H.265)、2× 4K60 | 4× 4K30 | 10× 1080p60 | 20× 1080p30(H.264)、【ビデオデコード】2× 8K30 | 6× 4K60 | 12× 4K30 | 22× 1080p60 | 44× 1080p30(H.265)、2× 4K60 | 6× 4K30 | 10× 1080p60 | 22× 1080p30(H.264)、【DLアクセラレータ】NVDLAエンジン × 2性能【AI】21TOPS消費電力(W)10 | 15 | 20メモリー8GB 128ビット LPDDR4× 59.7GB/秒ディスプレイマルチモード DP1.4/eDP1.4/HDMI2.0使用CPU6コア NVIDIA Carmel ARMv8.2 64ビットCPU、6MB L2 + 4MB L3カメラ仕様【CSIカメラ】最大6台のカメラ(仮想チャネル経由で24台)、14レーン(3×4または6×2)MIPICSI-2、D-PHY1.2(最大30Gbps)ストレージ16GB eMMC5.1内容量1個