最大70TOPSのAI性能を持つ組み込み機器用AIモジュール
Jetson Xavier NXの後継となるAI開発用モジュールで、搭載メモリが8GBでJetson Xavier NXの5倍のパフォーマンスを実現します。GPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。消費電力は、10W、15W、20Wで構成できます。
その他【GPU】1024 NVIDIA CUDAコア、32 Tensorコア搭載のNVIDIA Ampereアーキテクチャ、【DLアクセラレータ】NVDLA v2.0×1、【DLA Max Freq】614MHz、【ビジョンアクセラレータ】PVA v2.0、【ビデオエンコード】1×4K60 | 3×4K30| 6×1080p60 | 12×1080p30 (H.265)、H.264、H.265、AV1性能【AI】70TOPS(INT8)周波数【CPU】 2GHz【GPU】 76 MHzメモリー8GB 128ビット LPDDR5、102.4GB/秒使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU、1.5MB L2+4MB L3カメラ仕様【CSIカメラ】最大4台のカメラ(仮想チャンネル経由で8台)、8レーンMIPICSI-2、D-PHY1.2(20Gbps)ストレージ外部NVMeに対応内容量1個