曜日別特売

Jetson Nanoモジュール

Jetson Nanoモジュール - NVIDIA(エヌビディア)

組み込み機器用のAI演算処理モジュール
AIアプリケーションの演算処理を高速に実行するための性能を備えた組み込み機器用のAI演算モジュールです。最先端のAIをあらゆる製品に実装することができます。例えば、エントリレベルのネットワークビデオレコーダー(NVR)、ホームロボット、分析機能を搭載したインテリジェントゲートウェイなど、新しい組み込みIoTアプリケーションにAIを簡単に導入することができます。
・70mm×45mmとクレジットカードよりも小さいサイズで、量産向けアプリケーションにすぐに実装可能
・472GFLOPの高速演算により、複数のニューラルネットワークを並列で実行可能
・わずか5~10Wの消費電力を実現

その他【GPU】128基のNVIDIA CUDAコアを実装したNVIDIA Maxwellアーキテクチャ、【ビデオ エンコード】4K @30(H.264/H.265)、4K @60(H.264/H.265)、【コネクティビティ】ギガビットイーサネット、Wi-Fiには外部チップが必要、【UPHY】1/2/4 PCIE、USB 3.0、USB 2.0 ×3、【I/O】SDIO/SPI ×2/I2C ×42/I2S ×2/GPIOs寸法(mm)69.6×45メモリー4GB 64ビット LPDDR4ディスプレイHDMI 2.0 または DP1.2 | eDP 1.4 | DSI (1×2)の2つ同時使用CPUクアッドコアARM Cortex-A57 MPCoreプロセッサカメラ仕様12レーン(3×4または4×2) MIPI CSI-2 DPHY1.1(1.5 Gbps)ストレージ16GB eMMC 5.1フラッシュ内容量1個
注意
本製品を購入された方の顧客情報はマクニカ社と共有させて頂きます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568696JETSON-NANO-MODULE
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする