曜日別特売

ToF式距離センサーL4タイプ

ToF式距離センサーL4タイプ - ワンダーキットToF式距離センサーL4タイプ - ワンダーキットToF式距離センサーL4タイプ - ワンダーキット

STMicroelectronics社製のToF式距離センシングデバイスVL53L4CXを搭載したセンサーモジュールです。
電源電圧は3.3V~5Vで動作し、最大6mの絶対距離の測定ができます。視野角内に複数の物体が存在する場合は、それぞれを個別に検出して距離を測定します。
測定データは、I2Cバスインターフェース接続によるデジタル値でホストデバイスに送られます。I2Cバスインターフェースは、読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動で追従します。

仕様【測定データ】単一方向の物体距離(測定レンジ:0~6m)付属品接続用ケーブル(約20cm)1本電圧(V)信号電圧:3.3~5(電源電圧と同じ)測定方式赤外線レーザー(940nm、Class1レーザーレベル)によるToFセンサーVL53L4CX(STMicroelectronics)電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)平均約20、最大約40インターフェースI2C基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×14×2.5(突起部を除く)内容量1個
注意
※VL53L4CXの制御に必要なメモリ(RAM)容量が大きいため、本基板をArduino UNO R3やArduino MEGAなどのAVRを搭載したマイコンボードでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565948KP-VL53L4CX
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする