曜日別特売

9軸センサーモジュール

9軸センサーモジュール - ワンダーキット9軸センサーモジュール - ワンダーキット9軸センサーモジュール - ワンダーキット

BNO055を搭載した姿勢センシングモジュール
BoschSensortec社製のスマートセンサーBNO055を搭載した加速度3軸/ジャイロ3軸/磁気コンパス3軸を計測できる姿勢センシングモジュールです。BNO055は、ArmCortex-M0マイコンを内蔵し、3方向の加速度測定(静止中の重力加速度や加減速時の加速度の測定)、3軸の回転方向の測定(基板を中心に回転する動作を測定)、3軸の磁気コンパス(3方向の磁力の強さを測定)が可能です。
本ボードは3.3~5Vの電源で動作し、測定したデータはI2CとUARTのいずれかのインターフェースを使ってデジタル値で出力することができます。ボード上にはヘッダーピン(4ピン、2ピン)の取り付け穴が用意されているので、付属するヘッダーピンをはんだ付けすることでプリント基板やブレッドボードに接続できます。

仕様【測定データ】加速度 3軸:各軸最大±16g/ジャイロスコープ(角加速度) 3軸:各軸最大2000°毎秒/磁気コンパス 3軸:X、Y軸最大±1300μT、Z軸最大±2500μT電圧(V)信号電圧:DC3.3~5(信号電圧は電源電圧と同じ)センサーBNO055 (Bosch Sensortec)電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)動作時平均 約12インターフェースI2Cバス、またはUART (非同期シリアル通信) から選択基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×2.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565939KP-BNO055
オープン
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする