KEMET
Common Mode SC Coils 5mH 1A 150mΩ
仕様
ライン数:2
寸法(mm)
17.50×14.00
品番
SC-01
高さ(mm)
17.50(最大)
取付方式
スルーホール
シリーズ
SC
定格電流(A)
1
定格電圧 DC V
250
フィルター
電源ライン
定格電圧 AC V
250
動作温度(℃)
-25~105
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
水平、ベースなし、4 PCピン
インダクタンス(mH)
5 @ 100 kHz
最大直流抵抗(mΩ)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68572905
SC0150G
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68572896
SC0150G
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください