従来製品のTWELITE BLUE、TWELITE REDと混在可能
USBでパソコン、シングルボードコンピュータなどに接続可能
基板上に小型で高性能な逆F型基板アンテナ(MW-A-P1934)を実装済み
親機/中継機アプリApp_Wingsを設定済み
初期設定は親機。設定を変更すると、中継機として使用可能
設定変更やアプリの書換えはパソコンからTWELITE STAGE APPで可能
USBデバイスドライバ(FTDI)がWindows、Linux、macOS、Android等の主要OSに対応
接続されたデバイスからシリアルポートに見え、データのやりとりが標準的な方法で実装可能
シリアルポート経由でコマンド文字列、ステータス文字列の送受信により動作
消費電流:約20~50mA(USB電源から供給)
動作温度:-20℃~+75℃
サイズ:20×8×44.5mm
鉛フリー、RoHS対応