曜日別特売

TWELITE RED SMD(UFLコネクタ)

TWELITE RED SMD(UFLコネクタ) - Mono Wireless

TWELITE-トワイライトは、32ビットRISCマイコンを使用した2.4GHz帯の無線通信モジュールです。省電力設計により低消費電流で動作します。標準出力タイプ(1mW級)のBLUEと高出力タイプ(10mW級)のREDがあります。また、BLUEとREDそれぞれに、ワイヤアンテナ端子タイプと同軸コネクタタイプがあります。
MW-R-Uは、高出力のREDで同軸コネクタタイプです。
アンテナは別売となります。

機能
128ビットAES暗号プロセッサ
時間測定差距離計測
ウォッチドッグタイマ
乱数発生器
ウェイクアップタイマ
電圧監視リセット回路
仕様SoC:JN5169、SPI:3セレクトチャンネル数16チャンネル通信方式UART:2ポート/I2C(2線式シリアル):1ポートメモリーフラッシュ:512Kバイト/EEPROM:4Kバイトコンパレータ1ポート電流(mA)【送信】23.3(+9.14dBm出力時) / 14.0(+3.00dBm出力時)、【受信】14.7パルス幅PWM:4ポート、システムタイマ/PWM:1ポート送信出力+9.14dBmカウンタパルスカウンタ:2ポート内蔵RAM32Kバイト端子GPIO (汎用デジタル入出力ポート):最大20ポート通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線暗号化:AES-128A/Dコンバータ10ビット 6チャンネル無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流1.5uA(RAM、タイマオン)受信感度-96dBm変調方式O-QPSK, DSSS周波数帯域(GHz)2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68566061MW-R-U
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする