LED Sequins Emerald Green

LED Sequins Emerald Green - AdafruitLED Sequins Emerald Green - AdafruitLED Sequins Emerald Green - Adafruit

小型LED 5個セット
220Ω抵抗がついています

寸法(mm)4×9×2エメラルドグリーン抵抗(Ω)220消費電力(mA)50穴間隔(mm)7LED1206入数(個)5動作電圧(V)3~6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685740071756
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする