Adafruit
LED Sequins Warm White
小型LED 5個セット
220Ω抵抗がついています
寸法(mm)
4×9×2
色
ウォームホワイト
抵抗(Ω)
220
消費電力(mA)
50
穴間隔(mm)
7
LED
1206
入数(個)
5
動作電圧(V)
3~6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68574025
1758
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください