Adafruit
GPSモジュール Version 3
66CHのGPSが使いやすい基板に搭載されています
仕様
【ウォーム/コールドスタート】34秒
寸法(mm)
25.5×35×6.5
質量(g)
8.5
感度
-165dBm
電源電圧(V)
3.0~5.5DC
アンテナサイズ(mm)
パッチ/15×15×4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
20
リフレッシュレート(Hz)
最大10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68573709
746
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください