曜日別特売

FTDI Friend with Micro USB Port + extras-v3

FTDI Friend with Micro USB Port + extras-v3 - AdafruitFTDI Friend with Micro USB Port + extras-v3 - AdafruitFTDI Friend with Micro USB Port + extras-v3 - Adafruit

microUSB-シリアル変換アダプタ
FTDI製のFT232RLを使用したmicroUSBとシリアルの変換アダプタボードです。デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTSで、電源線は5V、信号レベルは3.3Vです。赤と緑のLEDがあり、シリアルが送受信されると点滅します。ブレッドボードに差し込むための長いピンヘッダーが付属しています。

寸法(mm)17.89×7.7×38.07質量(g)3.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68574226284
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする