曜日別特売

NeoPixel スルーホールLED(8mm 5個入)

NeoPixel スルーホールLED(8mm 5個入) - AdafruitNeoPixel スルーホールLED(8mm 5個入) - AdafruitNeoPixel スルーホールLED(8mm 5個入) - Adafruit

シリアルLED NeoPixelのスルーホール実装用LEDです
半透明砲弾型 駆動周波数:800kHz

高さ(mm)11質量(g)0.8周波数(kHz)駆動/800直径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)27内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685737971734
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする