曜日別特売

Pro Trinket-5V 16MHz

Pro Trinket-5V 16MHz - AdafruitPro Trinket-5V 16MHz - AdafruitPro Trinket-5V 16MHz - Adafruit

とても小さいArduino互換ボード「Trinket」
Arduino Unoでも採用されているATmega328を搭載したボード
5Vの商品は16MHzで動作します

厚さ(mm)4(MicroUSBポート含む)寸法(mm)38×18×2質量(g)2.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685738152000
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする